Beli Kunci Shock Proto di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Hex Key Ball Point Long Arm Black Oxide (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    PROTO Hex Key Ball Point Long Arm Black Oxide (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Metric
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Round Head
    • Piece Count: 9
    • Tips: Hex
    • Weight (lbs): 1.7
    • Hex Size (mm): 2.5
  2. PROTO Impact Socket 1/2inch Drive - 6 Point (Mata Sock Impact)
    44%
    Mulai

    Rp139.900

    PROTO Impact Socket 1/2inch Drive - 6 Point (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Finish: Black Oxide
    • Length Type: Standard
    • Point Size: 6
    • Specification AS: SAE AS4984A
  3. PROTO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Mulai

    Rp889.900

  4. PROTO Hex Key (Kunci L)
    Mulai

    Rp449.900

    PROTO Hex Key (Kunci L)
    atribut:
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Hex
    • Grip Style: Plastic Coated
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Plain
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Number of Tips: 1
    • Tether Ready: Yes
    • Working Angle (°): 90
  5. PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp1.199.900

    PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Round Head
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Weight (lbs): 0.82
  6. PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    Mulai

    Rp489.900

    PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)
    atribut:
    • Unit of Measure: Fractional
    • Specification ASME: ASME B18.3
    • Finish: Black Oxide
    • Style: Long Arm
    • Piece Count: 13
    • Tips: Hex
    • Overall Length (inch): 6-3/4
    • Weight (lbs): 0.84
  7. PROTO Heavy-Duty Cast Iron Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp699.900

  8. PROTO Set Kunci Double Pas Flare Nut Metric 6pt
    Mulai

    Rp3.999.900

    PROTO Set Kunci Double Pas Flare Nut Metric 6pt
    atribut:
    • Point Size: 6
    • Finish: Satin
    • Unit of Measure: Metric
    • Specification ASME: ASME B107.100
    • Weight (lbs): 1.25
    • Piece Count: 5
  9. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  10. SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    atribut:
    • Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
    • Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
    • Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
    • Total Length (mm): 250
  11. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  12. Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  13. ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    63%
    Mulai

    Rp319.900

    ASH Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel (Cr-V), Surface treatment:Cathodic electrocoating
  14. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  15. PROTO 1/2inch Drive Socket 12 Point
    Mulai

    Rp499.900

    PROTO 1/2inch Drive Socket 12 Point
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Finish: Full Polish
    • Length Type: Standard
    • Point Size: 12
    • Specification AS: SAE AS4984A
    • Specification ASME: ASME B107.110-2012
    • Unit of Measure: Metric
  16. PROTO 1/2inch Drive Deep Socket Tether
    Mulai

    Rp12.999.900

    PROTO 1/2inch Drive Deep Socket Tether
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Measurement Type: SAE
    • Socket Size Range: 3/8\" to 1-1/2\"
    • Number of Pieces: 19
  17. monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsi
    atribut:
    • Pricision (%): ± 4
    • Number of Gears: 24T
    • Overall Length (mm): 263
    • Plug Angle (mm): 6.35
    • Head Shape: Ratchet type
    • Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
    • Torque Range (N m): 1 to 25
  18. PROTO Impact Socket 1inch Drive 6 Point (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    PROTO Impact Socket 1inch Drive 6 Point (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1
    • Finish: Black Oxide
    • Length Type: Standard
    • Point Size: 6
  19. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  20. PROTO Metric Combination Socket 1/4inch Drive - 6 Point
    Mulai

    Rp3.599.900

    PROTO Metric Combination Socket 1/4inch Drive - 6 Point
    atribut:
    • Drive Size (inch): 1/4
    • Point Size: 6
    • Finish: Full Polish
    • Unit of Measure: Metric
    • Weight (lbs): 2.58
    • Piece Count: 17
Daftar Harga Kunci Shock Proto Terbaru November 2026
PROTO Hex Key Ball Point Long Arm Black Oxide (Kunci L)Rp509.900
PROTO Impact Socket 1/2inch Drive - 6 Point (Mata Sock Impact)Rp139.900
PROTO Adjustable Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp889.900
PROTO Hex Key (Kunci L)Rp449.900
PROTO Hex Key Ball Point (Kunci L)Rp1.199.900
PROTO Hex Key Long Arm (Kunci L)Rp489.900
PROTO Heavy-Duty Cast Iron Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp699.900
PROTO Set Kunci Double Pas Flare Nut Metric 6ptRp3.999.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
SUPER TOOL Pin Spanner (Tang Rivet)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)